Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AHM36B-SCJC012X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-23663258
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1117928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AHM36B-SCJC012X12

Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36B-SCJC012X12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 24 mm, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,20*
€ 660,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,41*
€ 660,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,88*
€ 665,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,22*
€ 791,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.