| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23673851 Herst.-Nr.: 1038017 EAN/GTIN: 4047084305849 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60B-TEEC00400 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TEEC00400, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 400 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 12 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,29* | € 349,08* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,52* | € 349,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,08* | € 352,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|