| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23677000 Herst.-Nr.: 1035370 EAN/GTIN: 4047084261886 |
| |
|
| | |
| Motor-Feedback-System CKS36-PFBPROGR Motor-Feedback-Systeme rotativ inkremental mit Kommutierung, CKS36, CKS36-PFBPROGR, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental TTL RS-422, Ausführung: Inkremental-Singleturn, Bauart: Einbau, Impulse pro Umdrehung: 2.048, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Anschlussart: Stecker, 14-polig, axial Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP50 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,30* | € 293,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,30* | € 295,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,23* | € 298,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|