Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DN571BLED20S840POECW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DN571B LED20S/840 POE-E C WH DN571B LED20S/840 POE C WH 97063500
Philips DN571B LED20S/840 POE-E C WH DN571B LED20S/840 POE C WH 97063500
Artikel-Nr.:
     6012-23753988
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97063500
EAN/GTIN:
     8718699970635
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 4000K DN571BLED20S840POECW

D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2200 lm, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,45*
€ 170,47*
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 170,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,67*
€ 174,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 177,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,80*
€ 188,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.