Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter CSS 0.75-3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-23769232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201695
EAN/GTIN:
     4063151266110
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Drehzahlstarter CSS 0.75-3/3

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,75 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, dreiphasiger Lasteingang
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Nennstrom:
2,8 A
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 203,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,52*
€ 204,57*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,50*
€ 206,87*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,63*
€ 208,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 209,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1276916
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.