Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 4000K Diffusor opal ilia-ILG/1500 5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 4000K Diffusor opal ilia-ILG/1500 5300
LED-Lichtleiste 4000K Diffusor opal ilia-ILG/1500 5300
Artikel-Nr.:
     6012-23851501
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     16175024100
EAN/GTIN:
     4020863329915
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
lichtleiste led

LED-Lichtleiste 4000K Diffusor opal ilia-ILG/1500 5300

Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm, freistrahlend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
204 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 107,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,50*
€ 107,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 111,94*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,83*
€ 116,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,31*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.