Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-2-Kanal-Taster rws/glänz F2T55ER-wg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-2-Kanal-Taster rws/glänz F2T55ER-wg
Funk-2-Kanal-Taster rws/glänz F2T55ER-wg
Artikel-Nr.:
     6012-23863995
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055728
EAN/GTIN:
     4010312322529
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
eltako funktaster
funk wandsender

Funk-2-Kanal-Taster rws/glänz F2T55ER-wg

Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Mit runder Wippe. Smart Home Sensor.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 2 kanal funktaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,61*
€ 61,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 63,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.