| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23864731 Herst.-Nr.: FOHAL2995-L EAN/GTIN: 4011377213746 |
| |
|
| | |
| Funk-Wandsender Friends of Hue FOH AL 2995-L 4-kanalig max. 4 Lichtszenen inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen Zur Verwendung in Wohnbereichen Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Verschlüsselte Übertragung mit gerätespezifischem Code Funkstandard ZigBee Green Power, kompatibel mit Friends of Hue und Apple HomeKit Reichweitenverlängerung automatisch über Philips Hue Leuchtmittel Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über Philips Hue App und Hue Bridge ab V2 Funkfrequenz: 2,402 . Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,25* | € 97,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,34* | € 97,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,45* | € 98,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,57* | € 100,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,93* | € 108,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|