Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz Quickbox Maxi HWD90 2x2 D83mm 9499-77.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-23957108
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9499-77.04
EAN/GTIN:
     7611614276816
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Brandschutz Quickbox Maxi HWD90 2x2 D83mm 9499-77.04

Quickbox Maxi HWD 90 2x2 für schweizer Geräteeinsätze (9499-77.04). Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 72,85*
€ 87,57*
5
Frei Haus
ab € 74,402*
€ 89,262*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 90,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 74,53*
€ 94,44*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,11*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 450,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,45155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.