Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke EDS M32 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke EDS M32 LGR
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke EDS M32 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-23957252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012358
EAN/GTIN:
     4012196478088
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel

Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke EDS M32 LGR

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0..28 mm
Für Wandstärke:
2,5..3,1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,67*
50
€ 5,00*
ab € 0,5114*
€ 0,7114*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5623*
€ 0,7723*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5724*
€ 0,7808*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5784*
€ 0,7984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7084*
€ 0,843
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.