| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23958846 Herst.-Nr.: 275573-100049 EAN/GTIN: 4050143078660 |
| |
|
| | |
| Vibracon LVL-A7 LVL-A7-BG3B-E5PU-NA Grenzwertschalter für Flüssigkeiten Funktionskontrolle vor Ort möglich durch LED-Anzeige Große Auswahl an Prozessanschlüssen für problemlosen Einbau in bestehende Anlagen Einfacher Einbau auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompakte Bauform Robustes Edelstahlgehäuse Kostensparende Steckanschlüsse Zulassung als Überfüllsicherung und Leckageerkennungssystem nach WHG Geeignet für Prozesstemperaturen bis 150 °C Weitere Informationen: | | Messmethode: | sonstige | Mit Display: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Kabellänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,08* | € 224,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,82* | € 277,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,08* | € 279,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 230,67* | € 289,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|