Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen weiß 100761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen weiß 100761
Anbaurahmen weiß 100761
Artikel-Nr.:
     6012-23959890
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     100761
EAN/GTIN:
     4260346530456

Anbaurahmen weiß 100761

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
632 mm
Breite:
632 mm
Höhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,14*
€ 98,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,23*
€ 98,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,86*
€ 100,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 102,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.