Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BM 115VAC CL 222.400.67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     6012-23961851
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222.400.67
EAN/GTIN:
     4049787001400
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BM 115VAC CL 222.400.67

Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,02 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,49*
€ 136,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,75*
€ 141,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 142,44*
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 146,89*
€ 6,90*
ab € 120,80*
€ 150,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.