Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 840, DALI, ws 74RSG2 WD2DW#7863551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte 840, DALI, ws 74RSG2 WD2DW#7863551
Artikel-Nr.:
     6012-23967775
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7863551
EAN/GTIN:
     4018242637898
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wannenleuchte 840, DALI, ws 74RSG2 WD2DW#7863551

Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuerung von bis zu 14 weiteren Standard-DALI Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe. Die Übertragung des Steuersignals erfolgt sowohl über den DALI-Eingang als auch den DALI-Ausgang des Steuergerätes an weitere optionale DALI-Leuchten der Beleuchtungsgruppe.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,52*
€ 346,53*
Frei Haus
ab € 302,62*
€ 362,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 365,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,74*
€ 404,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6912600
ab € 79,59*
Zubehör
TRILUX
6913400
ab € 157,76*
Zubehör
TRILUX
6912400
ab € 79,68*
Zubehör
TRILUX
6912500
ab € 79,71*
Zubehör
TRILUX
6913500
ab € 119,10*
Zubehör
TRILUX
6913300
ab € 185,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.