Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR63-S-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     6012-25050391
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40709
EAN/GTIN:
     4031026410753
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR63-S-M63

Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 14,79*
€ 19,74*
1
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 19,85*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 21,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,74*
€ 22,12*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.