Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhalter gr PAHOG-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Systemhalter gr PAHOG-12
Systemhalter gr PAHOG-12
Artikel-Nr.:
     6012-25050572
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PAHOG-12
EAN/GTIN:
     k.A.

Systemhalter gr PAHOG-12

Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,63*
€ 35,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,752*
€ 35,792*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,33*
€ 36,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.