Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Nm13 Polyamid PAFH13/GR/50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Kunststoff-Schlauch PAFH13/GR/50M Typ PA aus Polyamid 6, 25 Meter, grau
ABB Kunststoff-Schlauch PAFH13/GR/50M Typ PA aus Polyamid 6, 25 Meter, grau
Artikel-Nr.:
     6012-25053957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R2075
EAN/GTIN:
     5020963002649
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch

Kunststoffschlauch Nm13 Polyamid PAFH13/GR/50M

Kunststoff-Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: fein, Ausführung: schwer, Länge: 50 Meter, in grau
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
1200 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,24*
€ 60,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,59*
€ 61,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 62,61*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,1644*
€ 68,3744*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,9249*
€ 71,7349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.