Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix-H0 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-H0, halogenfrei, Ø mm 50 mm, grau
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-H0, halogenfrei, Ø mm 50 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6012-25055919
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23170050
EAN/GTIN:
     4013960180411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle gr, f.alle Wellrohre clipfix-H0 50

clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,13*
€ 1,56*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,2147*
€ 1,6647*
25
€ 5,46*
ab € 1,2232*
€ 1,6732*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,2604*
€ 1,7204*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7204*
€ 2,04728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5704*
€ 1,86878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2604*
€ 1,49988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.