Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flansch M40x1,5mm RQF2-M AD34,5gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25057061
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020071040
EAN/GTIN:
     4025113181640
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m40x1,5

Kunststoff-Flansch M40x1,5mm RQF2-M AD34,5gr

Kunststoff Flansch RQF2-M inkl. Flanschdichtung, passend für alle metrischen Verschraubungen mit Außengewinde nach EN 60423 Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,57*
€ 29,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 29,87*
€ 5,95*
ab € 24,1952*
€ 32,7852*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,457*
€ 32,997*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,63*
€ 33,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.