| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25059717 Herst.-Nr.: 22562016 EAN/GTIN: 4013960312386 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckbogen reinweiß SBSKu-EM-UV 16 ws SBSKu-EM-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifiziertem PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV weiß. Der Vorteil liegt in der mittleren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33411 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Für Rohrdurchmesser nominal: | 16 mm | Durchmesser: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,65* | € 40,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,45* | € 43,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,60* | € 44,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,049* | € 46,869* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,066* | € 47,886* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|