Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD252LGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD252LGA
2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD252LGA
Artikel-Nr.:
     6012-25065161
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     00964846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD252LGA

Elektromagnetventil, Serie VXD, Anschlussvarianten: Gewinde und Steckverbindung, geräuscharme Konstruktion, weitere Ausführungen für Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl erhältlichgeeignet für: Wasser, N.C., 2/2-Wege, Steuerart: vorgesteuert, Nennweite: 20 mm, pneumatischer Anschluss: G 3/4"
, Material: Messing, Medientemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Nennspannung: 24 V DC, elektrischer Eingang: DIN-Stecker mit Funkenlöschung, Schutzart: IP65, Werkstoffinformation Dichtungen: NBR, Gewicht: 0,87 kg, Leistungsaufnahme: 4,5 W, Kv-Wert: 8,15 m³/h, min.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,65*
€ 104,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 108,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.