| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25083222 Herst.-Nr.: 16145000000 EAN/GTIN: 4025113205698 |
| |
|
| | |
| Trennsteg für Serie 6025 PS-5N Trennsteg PS für Führungsketten PL zum Trennen der Leitungen innerhalb der Kette nachträglich montierbar / optimal in jedem zweiten Kettenglied Material: Kunststoff PA6 GFK, Temperaturbereich: -40°C...+135°C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Außenbreite: | 2 mm | Multiaxiale Bewegung: | NA | Mit Anschlussset: | nein | Mit Trennwand: | nein | Mit Zugentlastung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | 30 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,48* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,58* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|