Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 70sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 70sw
Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 70sw
Artikel-Nr.:
     6012-25083765
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15032207070
EAN/GTIN:
     4025113199119
Suchbegriffe:
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa wellschlauch

Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 70sw

Kunststoff Flanschanschluss Multi-WFP, einteilig, IP 54 90° Winkel für Kabelsammler ROHRflex-Multi Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen viele Öle und Benzine / silikon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / selbstverlöschend / flammwidrig / mit Spezialdichtungen wird Schutzart IP 65-69K erreicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
70 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gesamthöhe:
153 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 26,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,0256*
€ 26,3156*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,26562*
€ 26,69562*
€ 5,95*
ab € 21,066*
€ 29,106*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,42*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.