Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüsthalter ESPRO GTU10N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traggerüsthalter ESPRO GTU10N2
Traggerüsthalter ESPRO GTU10N2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25107181
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTU10N2
EAN/GTIN:
     4015153585119
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
einfachprismen paarweise

Traggerüsthalter ESPRO GTU10N2

Gehäusebefestigung,Traggerüsthalter,Ausführung für Prisma XS,2 Paare,Traggerüsthalter,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 16,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,36*
€ 19,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,57*
€ 19,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.