Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 83.75mmx1.5mm,dbg WAP WDT 2.5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25109124
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1305260000
EAN/GTIN:
     4050118104493
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Abschlussplatte 83.75mmx1.5mm,dbg WAP WDT 2.5/2

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, durchgangsklemme beige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5265*
€ 0,7165*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5282*
€ 0,7282*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5354*
€ 0,7354*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,544*
€ 0,744*
73 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,56*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.