Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsplatte GLP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsplatte GLP6
Einführungsplatte GLP6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25152551
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GLP6
EAN/GTIN:
     4015153035607
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte

Einführungsplatte GLP6

Leitungseinführungsplatte,für M,S,SV,SF,SP,SE-Gehäuse,mitAusschnitt gefräst,mit Moosgummi,IP30,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
115 mm
Stärke:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,95*
€ 36,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 36,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,75*
€ 37,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,70*
€ 42,13*
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
GLP5
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.