Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse GAG12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgehäuse GAG12
Grundgehäuse GAG12
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25163559
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG12
EAN/GTIN:
     4015153028203
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Grundgehäuse GAG12

Anschluss-Grundgehäuse,komplett,zur seitlichen MonatageAn S-Gehäusen,inkl,Schrankverbindungsset,
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,97*
€ 73,06*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 73,38*
€ 5,00*
ab € 57,44*
€ 73,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,93*
€ 75,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.