Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Gehäuse AS 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Gehäuse AS 104
ALU-Gehäuse AS 104
Artikel-Nr.:
     6012-25177590
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     100.104.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse breite 200mm
leergehäuse

ALU-Gehäuse AS 104

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Einbautiefe:
74 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,78*
€ 91,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 93,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.