Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachanschlussklemme WFF 120 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachanschlussklemme WFF 120 BL
Flachanschlussklemme WFF 120 BL
Artikel-Nr.:
     6012-25180937
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028580000
EAN/GTIN:
     4008190121808
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Flachanschlussklemme WFF 120 BL

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,28785*
€ 16,05785*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,418*
€ 16,198*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,796*
€ 16,666*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,06*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,1497*
€ 17,1097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,666*
€ 19,83254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,756*
€ 18,74964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,936*
€ 17,77384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,796*
€ 15,22724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1073000000
ab € 1,6355*
Zubehör
Weidmüller
1065100000
ab € 4,682*
Zubehör
Weidmüller
1065600000
ab € 5,702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.