Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP50M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25183646
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548581
EAN/GTIN:
     3479775485812
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator

Isolator ISOTP50M12

Isolator für Niederspannung. ISOTP50M12, metrisches Gewinde, 1,969? (50 mm), 50 mm Sechskant-Breite, M12-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Länge:
50 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,55*
€ 245,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 246,25*
€ 246,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,94*
€ 247,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,75*
€ 257,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,25*
€ 301,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,94*
€ 295,0486
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 9,9176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.