Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhungsrahmen für AG34 ED234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25184159
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062794R9999
EAN/GTIN:
     4011617627944
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Erhöhungsrahmen für AG34 ED234

Erhöhungsrahmen, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, standsockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,92*
€ 103,86*
€ 5,00*
ab € 84,94*
€ 105,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 109,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,53*
€ 113,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,30*
€ 115,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.