Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe BA15D, 10W 120V DL1BLG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Glühlampe BA15D, 10W 120V DL1BLG
Glühlampe BA15D, 10W 120V DL1BLG
Artikel-Nr.:
     6012-25205598
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BLG
EAN/GTIN:
     3389110846140
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Rundumkennleuchte
Leuchtmittel BA15d

Glühlampe BA15D, 10W 120V DL1BLG

Glühlampe mit BA15d-Basis 10W 120VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
120 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, glühlampe ba15d
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,74*
€ 48,06*
€ 5,00*
ab € 36,25*
€ 48,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,487*
€ 48,297*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,47*
€ 49,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 53,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,50*
€ 54,145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.