Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenbaustein 54250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenbaustein 54250
Schnittstellenbaustein 54250
Artikel-Nr.:
     6012-25210644
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     54250
EAN/GTIN:
     4048879026062
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

Schnittstellenbaustein 54250

PKB 1 Übergabebaustein 250V / 15 A Tragschiene / m. Schraubklemmen Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
140 mm
Tiefe:
63 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,87*
€ 75,05*
€ 5,00*
ab € 61,88*
€ 78,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,59*
€ 79,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,48*
€ 80,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.