| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25210932 Herst.-Nr.: 7000-08521-0000000 EAN/GTIN: 4048879224604 |
| |
|
| | |
| Rundsteckerverbinder M8 7000-08521-0000000 M8 Buchse gew. selbstanschl. mit Lötstiften 3-pol. 0,25mm² Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,54* | € 12,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,81* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,31* | € 14,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,09* | € 16,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,72* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|