Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M4x0,5 10-30VDC,pnp,b,100mA IB040176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M4x0,5 10-30VDC,pnp,b,100mA IB040176
Sensor,ind.,M4x0,5 10-30VDC,pnp,b,100mA IB040176
Artikel-Nr.:
     6012-25213362
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB040176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor,ind.,M4x0,5 10-30VDC,pnp,b,100mA IB040176

Sensor Induktiv, M4x0,5 22lang, bündig, Sn: 1, 10-30V DC, PNP NO, IO-Link, M8-Kabelstecker 3polig 0,15m, IP67, V2A
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,47*
€ 125,85*
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 132,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,05*
€ 135,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 137,59*
€ 6,90*
ab € 116,67*
€ 144,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.