Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25221265 Herst.-Nr.: XPSMC32Z EAN/GTIN: 3389119010276 |
| |
|
| | |
| Sicherheitscontroller XPSMC32Z Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 32 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 809,87* | € 869,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 800,74* | € 870,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 820,04* | € 878,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 848,75* | € 908,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,95* | € 925,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|