Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25225702 Herst.-Nr.: 3TX74623K EAN/GTIN: 4011209055896 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer Varistor zum Kleben 3TX7462-3K Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 240-400 V für Schütze Baugröße 3...12 Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 240..400 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 240..400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,04* | € 11,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,12* | € 11,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,88* | € 12,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,07* | € 14,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|