Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Termseries TRZ 230VUC 1CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais Termseries TRZ 230VUC 1CO
Schaltrelais Termseries TRZ 230VUC 1CO
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25234313
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1122930000
EAN/GTIN:
     4032248905072
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Schaltrelais Termseries TRZ 230VUC 1CO

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
207..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 10,15*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 10,25*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,386*
€ 10,276*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,50*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 10,71*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 10,68*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 10,68*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 0,79*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,82*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.