Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP 5VDC/230VAC 0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25236765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951160000
EAN/GTIN:
     4032248741939
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP 5VDC/230VAC 0,1A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4..6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 14,90*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,72*
€ 15,28*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 18,45*
10
Frei Haus
ab € 15,656*
€ 18,456*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,295*
€ 19,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,795*
€ 22,36605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,215*
€ 21,67585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,985*
€ 21,40215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,295*
€ 19,39105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,69199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,70939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.