Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenfühler extern,inkl.6m Kabel HF-8/6-K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25238267
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G8000368
EAN/GTIN:
     4050528035356
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Temperaturfühler

Fußbodenfühler extern,inkl.6m Kabel HF-8/6-K2

Hülsentemperaturfühler, NTC2K, 6m, Fühlerleitung PVC
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 27,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,01*
€ 27,79*
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 28,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,58*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809308
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.