Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 35-175A ZEB225-175-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25247284
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164308
EAN/GTIN:
     4015081608393
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 35-175A ZEB225-175-GF

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM185A, DILM225A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich:
0..175 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 337,17*
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 353,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 323,98*
€ 369,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 332,60*
€ 377,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 343,79*
€ 389,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139542 DILM185A/22(RDC130)
ab € 677,39*
Zubehör
Eaton
139540 DILM185A/22(RDC24)
ab € 591,38*
Zubehör
Eaton
139534 DILM185A/22(RAC24)
ab € 562,78*
Zubehör
Eaton
139541 DILM185A/22(RDC60)
ab € 665,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.