Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM1 2A M1 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM1 2A M1 P
Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM1 2A M1 P
Artikel-Nr.:
     6012-25247375
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800848
EAN/GTIN:
     4046356689991
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM1 2A M1 P

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline M1 (mittelträge), 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Polzahl:
1
Bauform:
Stecker
Breite:
12,3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
50 V
Nennstrom:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,19*
€ 28,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,98*
€ 31,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 31,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,02*
€ 32,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,24*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,886*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,42168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.