Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalterbausatz für NZM1 rot NZM1-XHBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-25257040
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266632
EAN/GTIN:
     4015082666323
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Türkupplungsdrehantrieb

Hauptschalterbausatz für NZM1 rot NZM1-XHBR

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch, schwarz-gelber Blitzpfeil.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,79*
€ 76,50*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 65,99*
€ 79,43*
€ 5,00*
ab € 68,80*
€ 82,76*
€ 5,95*
ab € 71,10*
€ 85,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102681
ab € 181,85*
Zubehör
Eaton
102683
ab € 304,05*
Zubehör
Eaton
102907
ab € 222,82*
Zubehör
Eaton
103023
ab € 223,15*
Zubehör
Eaton
103024
ab € 223,61*
Zubehör
Eaton
103027
ab € 257,72*
Zubehör
Eaton
103029
ab € 256,42*
Zubehör
Eaton
103033
ab € 256,65*
Zubehör
Eaton
112703
ab € 244,58*
Zubehör
Eaton
112704
ab € 242,86*
Zubehör
Eaton
112709
ab € 248,95*
Zubehör
Eaton
112720
ab € 249,07*
Zubehör
Eaton
112723
ab € 287,01*
Zubehör
Eaton
112726
ab € 244,94*
Zubehör
Eaton
112735
ab € 242,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.