Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-400-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-400-99
EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-400-99
Artikel-Nr.:
     6012-25264015
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
mitsubishi electric emv-filter
netzentstörfilter

EMV-Filter f.FR-A 540 GL FN 3359-400-99

Funkentstörfilter für FR-A&F-03250-04320
C2 100m
C4 100m
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
400 A
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 930,78*
€ 1.003,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 933,88*
€ 1.004,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,72*
€ 1.013,56*
€ 5,95*
ab € 1.112,95*
€ 1.193,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,56*
€ 1.206,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,47*
€ 1.192,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,75*
€ 1.144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,61*
€ 1.127,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,72*
€ 1.115,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.