Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter LED-Modul ge 24V XB4BK125B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtwahlschalter LED-Modul ge 24V XB4BK125B5
Leuchtwahlschalter LED-Modul ge 24V XB4BK125B5
Artikel-Nr.:
     6012-25290303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK125B5
EAN/GTIN:
     3389110892215
Suchbegriffe:
Drehschalter
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Leuchtwahlschalter LED-Modul ge 24V XB4BK125B5

Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
orange
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 34,11*
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 34,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,29*
€ 35,22*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,93*
€ 35,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,39*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.