| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25299568 Herst.-Nr.: 4602040 EAN/GTIN: 4047101152050 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI2-EG08-AP6X Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 41,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 20,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,85* | € 22,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,42* | € 22,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,26* | € 23,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,99* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|