Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25304712 Herst.-Nr.: 5333100 EAN/GTIN: 4010337116547 |
| |
|
| | |
| Funk Wandsender 3fach rws 5333100 eNet Funk Wandsender 3fach Klar / Reinweiß glänzend System 55, Wippen mit Beschriftungsfeld - Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen. - Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen. - Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | ja | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Geeignet für Schalteinsatz: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,59* | € 93,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 73,64* | € 93,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,84* | € 95,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,19* | € 96,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 78,18* | € 98,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|