Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25315874 Herst.-Nr.: 587091 EAN/GTIN: 4042811005221 |
| |
|
| | |
| Lichtsignal-Einsa. 1farbig rot 587091 Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit. Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet. Versorgungsspannung AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W. AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W. Zu komplettieren mit Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874xx, 5870xx Hinweis Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | UP-Einsatz | Fassung: | ohne | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | rot | Mit Blinklicht: | nein | Mit feststehendem Symbol/Aufdruck: | nein | Mit austauschbarem Symbol: | nein | Verwendung als Taster: | nein | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,87* | € 63,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,81* | € 63,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,36* | € 65,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,27* | € 66,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,17* | € 69,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|