| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-25337799 Herst.-Nr.: BE-TA5504.01 EAN/GTIN: 4251916110703 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taster 55 4-fach reinweiß/matt BE-TA5504.01 Taster 55 4-fach, Reinweiß matt. Ausführung mit 4 Tasten. Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |