Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtsignal-Einsatz 1-farbig, weiß 587093


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lichtsignal-Einsatz 1-farbig, weiß 587093
LED-Lichtsignal-Einsatz 1-farbig, weiß 587093
Artikel-Nr.:
     6012-25396352
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     587093
EAN/GTIN:
     4042811068905
Suchbegriffe:
Lichtsignal
merten lichtsignal

LED-Lichtsignal-Einsatz 1-farbig, weiß 587093

Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit. Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet. Versorgungsspannung AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W. AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W. Zu komplettieren mit Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874xx, 5870xx Hinweis Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
UP-Einsatz
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
weiß
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,43*
€ 63,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,88*
€ 63,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,32*
€ 64,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 65,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.